絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC110(2)
- AC200(2)
- DC24(2)
管接続口径
- 2
- 1/8(162)
- 5/32(15)
- 1/4(144)
- 5/16(4)
- 3/8(59)
- 1/2(37)
- 3/4(33)
- 1(8)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(4)
- M3(25)
- M5(102)
- Φ2(10)
- Φ4(32)
- Φ6(29)
- Φ8(18)
- Φ10(7)
- Φ12(11)
- その他(69)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
- 空気(2)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(1)

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド3ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド2ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50