36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 繰返し精度(mm)±0.01 最高使用頻度(回/min)180 開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差) 位置決め精度(mm)0.1
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 機能対称形シリンダ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 公差(mm)0~+1(ストローク) 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し リード線長さ(mm)3000
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し シリーズロータリアクチュエータRATシリーズ リード線長さ(mm)1000
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出し シリーズフラットロータリ リード線長さ(mm)3000
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
スイッチ種類無接点タイプ3線式、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
リード線長さ(mm)1000 シリーズZスライダ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
リード線長さ(mm)3000
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し シリーズフラットロータリ リード線長さ(mm)1000
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
リード線長さ(mm)3000 シリーズフラット形エアハンド
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)1000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)1.5~4.7 リード線長さ(mm)1000 応差0.3(mm)以下 ホルダーホルダ付
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差1.4(mm)以下 作動範囲(mm)6.8~9.5
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm)10 機能対称形シリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67 シリンダー径(Φmm)6 機能スタンダードシリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg)6.7(最大)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式レールオンタイププレート固定形 タイプセンサタイプ ストローク調整範囲(mm)±10
1個
31,900 税込35,090
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コガネイZスライダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 機能バッファ付シリンダ クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm)0~+1(ストローク)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)25 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.02
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)16 クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.05
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

作動方式ダブルピストン複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ シリンダー径(Φmm)10 クッションなし ストローク調整範囲(mm)±10 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式プレート固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 給油不要 繰返し精度(mm)±0.01 最高作動頻度(min-1)120
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32 使用温度範囲(℃)0~60 給油不要 取付方式テーブル固定形 タイプセンサタイプ クッションショックアブソーバ(オプション) ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ) バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60 クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 直角度(mm)0.1(先端プレート) 作動方式複動形 繰返し精度(mm)±0.05 平行度(mm)(走り)0.1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート) バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)