10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。外部からの操作で開閉が可能。エア配管不要のため、エア配管できない場所(インディクステーブル上、等)に最適。
作動方式常時閉単動形 仕様メカハンド 種類ハンド 呼び径(mm)16
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)1000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.32
1個
238 税込262
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差1.4(mm)以下 作動範囲(mm)6.8~9.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用 ホルダーホルダ付 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)1.5~4.7
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)1.5~4.7 リード線長さ(mm)1000 応差0.3(mm)以下 ホルダーホルダ付
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズ
RoHS
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 使用周囲温度(℃)0~120℃ 給油要(機械摺動部) 繰返し精度±0.01mm 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)