圧縮空気清浄化機器 :「エアーガス」の検索結果
関連キーワード
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
接続口径1/4
最大流量(L/min)サイズ:500
ねじの種類Rc
使用温度(℃)5~45
材質(ケース)ステンレス
耐圧(MPa)1.5
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐差圧(MPa)エレメント:0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。