絞り込み
ブランド
- オリオン(ORION)
- CKD(105)
- KELK(小松)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(3,040)
- アイ・エイ・シー(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(3)
- エスコ(1)
- オリオン機械(35)
- コガネイ(5)
- ジーエルサイエンス(3)
- ダイキン工業(1)
- ヤマシンフィルタ(5)
- 大阪サニタリー(5)
- 日本精器(7)
- 日立産機システム(6)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

超低露点ドライエアー供給装置DPU
オリオン(ORION)¥5,298,000~税込¥5,827,800~1台翌日出荷圧縮空気を使用せずにドライエアーを生成します。ワンユニットでカンタンに超低湿空間を実現します。小ロット生産・先進技術の研究開発用途に最適です。用途超低湿空間の実現に。電源(V)三相200V ±10%.50/60Hz
空冷式アフタークーラーSE
オリオン(ORION)¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷圧縮空気の予備冷却に最適です。メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサを採用しています。送風ムラの少ない特殊ファンを採用しています。用途圧縮空気の予備冷却に。トラスコ品番706-9119幅(mm)1314接続口径2Bユニオン高さ(mm)1305奥行(mm)770電源(V)単相AC200使用圧力範囲(MPa)0.83入口空気温度(℃)80処理空気流量(m3/min)(ANR)50/60Hz:15消費電力(kW)(50/60Hz)460/560
ヒートレス(吸着式)エアードライヤースタンダードタイプQSQ小型シリーズ
オリオン(ORION)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。吸着剤、フィルターエレメントの交換時期を通知します。遠隔操作、運転・警報信号の外部出力が可能です。トラスコ品番706-7255幅(mm)113接続口径Rc3/8高さ(mm)810奥行(mm)260電源(V)単相AC100~230シリーズ小型シリーズ使用圧力範囲(MPa)0.39~1.0処理空気流量(m3/min)(ANR)50/60Hz:0.35(露点-20℃時)消費電力(kW)(50/60Hz)8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)


![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)