FA現場のお役立ち情報
3,353件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアドライヤ用オートドレンケースアッセンブリ SMCエアドライヤ用オートドレンケースアッセンブリSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)CKD
64,429税込70,872
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)CKD
53,714税込59,085
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10V4 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10V4SMC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40SMC
7,298税込8,028
1個
37日以内出荷
ボディサイズ40
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250C SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250CSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ250C
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG350CSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150CSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
ボディサイズ150C
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
SFD - クリーンエアフィルタ/IN・OUT異口径タイプ(SFD200) SMCSFD - クリーンエアフィルタ/IN・OUT異口径タイプ(SFD200)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様IN側:(C08) クリーンワンタッチ o8、OUT側:(C10) クリーンワンタッチ o10
S Series(SF4-5GS) SMCS Series(SF4-5GS)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
I Series(IDK04) SMCI Series(IDK04)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA) SMCIDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60LA)SMC
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ60空気流量(L/min)170基準露点温度(℃)(L)-40
I Series(IDG30LAV4) SMCI Series(IDG30LAV4)SMC
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ30空気流量(L/min)75基準露点温度(℃)(L)-40
I Series(IDG10V4) SMCI Series(IDG10V4)SMC
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG1) SMCI Series(IDG1)SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ1空気流量(L/min)10基準露点温度(℃)(-)-20
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ(AMG650) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG650)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ650
AMG - ウォータセパレータ(AMG350) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG350)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG250)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ(AMG150) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG150)SMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ(AM650) SMCAM - ミストセパレータ(AM650)SMC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ650
AM - ミストセパレータ(AM550C) SMCAM - ミストセパレータ(AM550C)SMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
20 Series(20-AM) SMC20 Series(20-AM)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様) 明治機械製作所冷凍式エアドライヤ DRC形(高温入気仕様)明治機械製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。 クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。 熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。 メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10使用圧力(MPa)0.2~0.98
冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD冷凍式エアドライヤー ゼロアクアCKD
159,000税込174,900
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器入口空気温度(℃)5~80周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)入口空気圧力(MPa)0.15~1.0出口空気圧力露点(℃)10使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 コガネイiB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付コガネイ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKD【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤCKD
325税込358
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式) CKD4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式)CKD
36,526税込40,179
1個
当日出荷から15日以内出荷
高入気温度型冷凍式エアドライヤ 日本精器高入気温度型冷凍式エアドライヤ日本精器
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
圧縮空気清浄化機器