FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    排水インターバル可変
    使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

    ヤマシンフィルタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
    用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチシリーズ オートドレン コガネイ

    マルチシリーズ オートドレン

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案オートドレン仕様オートドレン
  • 電子除湿器 アズワン

    電子除湿器

    アズワン
    166,828税込183,511
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートドライヤー オリオン機械

    セパレートドライヤー

    オリオン機械
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4空気出入口接続口径Rc1/2
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKD

    AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ

    CKD
    2,872税込3,159
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式) CKD

    4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式)

    CKD
    36,526税込40,179
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オートドレントラップ用ボールバルブ オリオン機械

    オートドレントラップ用ボールバルブ

    オリオン機械
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ボールバルブ
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田

    ドレン排出器ドレンディスチャージャー

    アネスト岩田
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷から40日以内出荷
    無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
    質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKD

    【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ

    CKD
    325税込358
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)

    CKD
    78,300税込86,130
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
  • インラインフィルター VFI SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインフィルター VFI

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
    ろ過精度(μm)50
  • SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ CKD

    SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

    CKD
    94,450税込103,895
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット 日本精器

    スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 専用スタンドブラケット

    日本精器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
    トラスコ品番412-1236高さ(mm)300質量(g)350
  • スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ 日本精器

    スーパージェットヒート(熱風発生装置) SJシリーズ 温度コントローラ

    日本精器
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
    トラスコ品番412-1279質量(g)700電流(A)11電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
  • オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械

    オートドレントラップ モーターバルブ式

    オリオン機械
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)

    CKD
    78,300税込86,130
    1台
    5日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
  • ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04

    ヤマシンフィルタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風ヒータ用温度コントローラ 日本精器

    熱風ヒータ用温度コントローラ

    日本精器
    39,980税込43,978特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
    トラスコ品番257-4773幅(mm)100高さ(mm)65質量(g)700奥行(mm)155電流(A)10電圧(V)単相200
  • タイマードレンバルブ エスコ

    タイマードレンバルブ

    エスコ
    58,800税込64,680
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 電動ボールバルブでヘビードレンを確実に排出。 タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
    材質バルブ:SUS304質量(g)900使用圧力(MPa)0~0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×105周囲温度0~50取付ねじRc1/2”使用流体空気・ドレン絶縁種別E種設定時間CLOSE:1~60分、OPEN:5~20秒呼び径(A)【口径】15ドレン排出口径Rc1/2”耐圧力(MPa)1.47
  • FRL オートドレン ParkerTAIYO

    FRL オートドレン

    ParkerTAIYO
    5,298税込5,828
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    種別調質機器
  • エレメント SK11

    エレメント

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
  • インラインフィルターVFI用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインフィルターVFI用 交換用エレメント

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    18日以内出荷から27日以内出荷
    軽量・小型タイプの真空フィルター。真空エアおよび正圧エアに対応。真空ホースにもダイレクトに接続可能。
  • 空気清浄器 手動型 1インチ 近畿製作所

    空気清浄器 手動型 1インチ

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。
    用途ダスト除去などトラスコ品番805-0501材質鉄、アルミ、ガラス他質量(kg)2使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続Rc1。5μmエレメント使用流体圧縮空気
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3240~)

    CKD
    1,358,913税込1,494,804
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3200~)

    CKD
    1,087,213税込1,195,934
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3150~)

    CKD
    860,089税込946,098
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3125~)

    CKD
    771,630税込848,793
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3100~)

    CKD
    624,938税込687,432
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD3075~)

    CKD
    474,532税込521,985
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
圧縮空気特集
おすすめ人気ランキング
圧縮空気清浄化機器