絞り込み
エコロジープロダクト

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
オートドレントラップ
オリオン機械(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷排水インターバル可変使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~特価1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~特価1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ベビコン用冷凍式エアードライヤー
日立産機システム(4件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C
SMC(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から14日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
冷凍式エアードライヤー
アネスト岩田(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付
コガネイ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
バイパス配管セット組立
オリオン機械(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ウォーターセパレータ RA-41
オリオン機械(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷適合機種KRF15A/25A/40A質量(kg)1処理空気量(L/min(ANR))235~560エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)100