FA現場のお役立ち情報
3,353件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AME - スーパーミストセパレータ SMCAME - スーパーミストセパレータSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AFF A - メインラインフィルタ SMCAFF A - メインラインフィルタSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズオリオン機械
1,598,000税込1,757,800
1台
60日以内出荷
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40使用流体使用範囲:圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)表示範囲(℃)露点:-80~+20露点温度範囲(℃)-60~0精度(℃)露点:-60~+20±3電源(V)(50/60Hz)単相100~230
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズオリオン機械
344,980税込379,478
1台
60日以内出荷
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ) 富士コンプレッサー冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2~1.4入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5~最高80周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2~40
冷凍式エアドライヤー 日立産機システム冷凍式エアドライヤー日立産機システム
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
エアドライヤ用防塵フィルタセット SMCエアドライヤ用防塵フィルタセットSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
エアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベース SMCエアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベースSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤ用配管アダプタ SMCエアドライヤ用配管アダプタSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
エアドライヤ用基礎ボルトセット SMCエアドライヤ用基礎ボルトセットSMC
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ケースアッセンブリ SMCケースアッセンブリSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
サイズ850ドレン排出口径G3/8ドレン排出口N.O.オートドレン
冷凍式エアドライア アネスト岩田冷凍式エアドライアアネスト岩田
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)CKD
58,184税込64,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003エンドキャップ:黒使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC200V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
超低露点エアードライヤー QDシリーズ アイ・エイ・シー超低露点エアードライヤー QDシリーズアイ・エイ・シー
549,800税込604,780
1個
26日以内出荷
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8ESMC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6ESMC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4ESMC
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370B SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370BSMC
3,798,000税込4,177,800
1台
8日以内出荷
サイズ370kW
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF3E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF3ESMC
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2ESMC
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC100(50Hz)、AC100/110(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSSMC
2,298,000税込2,527,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSMC
1,498,000税込1,647,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125FS SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125FSSMC
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125FSMC
1,298,000税込1,427,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100FSMC
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
サイズ100電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC70 SMC冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC70SMC
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
サイズ70電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60 SMC冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC60SMC
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
サイズ60電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB8ESMC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
サイズ8電圧(V)単相 AC115(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB75E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB75ESMC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
仕様(L) ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可)サイズ75電圧(46) 三相AC460 (60 Hz)ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6ESMC
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
サイズ6電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
圧縮空気清浄化機器