絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(2)
形状
ブランチティー(2)
形状
プラグ(1)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(2)
形状
ユニバーサルエルボ(4)
形状
違径ニップル(3)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 5/8(5)
  • 3/4(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 9(1)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
  • M3(10)
  • M5(18)
  • M6(1)
使用流体
  • 使用流体空気(19)
ねじの種類
  • M(18)
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.19(12)
  • 0.29(6)
  • 0.3(123)
  • 0.4(28)
  • 0.6(9)
  • 0.7(143)
  • 0.8(6)
  • 0.9(272)
  • 0.98(17)
  • 1(919)
  • 1.1(5)
  • 1.2(6)
  • 1.5(62)
  • 3.5(25)
  • 5(23)
  • 10(8)
  • 21.5(7)
  • その他(34)
  • (25)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • ナブテスコサービス(14)
  • フロウエル(5)
  • アベ機械商会(2)
PISCO(ピスコ)・ナブテスコサービス・フロウエル・アベ機械商会
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
46税込51
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
46税込51
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 延長継手PISCO(ピスコ)
62税込68
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルティーPISCO(ピスコ)
139税込153
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ)ミニマル継手 カップリングPISCO(ピスコ)
53税込58
1個ほか
当日出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリング使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装
ミニマル継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
68税込75
1個ほか
当日出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニオンティー接続ねじM5X0.8使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4質量(g)5.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニオンエルボ使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ質量(g)5.5接続ねじM5X0.8
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
ミニマル継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニマル継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード形状隔壁ユニオン使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装質量(g)9.7接続ねじM5X0.8
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状メイルエルボ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルブランチティーPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)7.2接続ねじM5X0.8
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
139税込153
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100
ナット フロウエルナットフロウエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロスPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8
Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き ナブテスコサービスQuittoソケット側1.5Sホースアダプタ付きナブテスコサービス
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキンナブテスコサービス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1.5S ナブテスコサービスQuittoソケット側1.5Sナブテスコサービス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキンナブテスコサービス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1.5S シリコンパッキンナブテスコサービス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1S EPDMパッキンナブテスコサービス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sヘルール付き ナブテスコサービスQuittoソケット側1Sヘルール付きナブテスコサービス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキンナブテスコサービス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1.5S EPDMパッキンナブテスコサービス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き ナブテスコサービスQuittoソケット側1Sホースアダプタ付きナブテスコサービス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1S ナブテスコサービスQuittoソケット側1Sナブテスコサービス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキンナブテスコサービス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービスQuittoソケット側1.5Sヘルール付きナブテスコサービス
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン ナブテスコサービスQuittoプラグ側 1S シリコンパッキンナブテスコサービス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
ユニオンティ フロウエルユニオンティフロウエル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオンティ材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオンエルボ材質PFA
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状ユニオン材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)7.2接続ねじM5X0.8
ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8
ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様クリーンルーム包装仕様形状隔壁ユニオン使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)9.7接続ねじM5X0.8
ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルティーPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
汎用管継手