絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ティー(1)
形状
ユニオンストレート(2)
適合チューブ外径
  • 15
  • 1/8(163)
  • 3/16(50)
  • 1/4(324)
  • 5/16(111)
  • 3/8(318)
  • 1/2(230)
  • 5/8(75)
  • 3/4(117)
  • 1"(78)
  • 2(47)
  • 3(156)
  • 4(997)
  • 6(1,156)
  • 8(1,038)
  • 10(1,013)
  • 12(867)
  • 12.7(39)
  • 16(151)
  • 22(38)
  • 25(86)
管接続口径
  • 1/4(6)
  • 3/8(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
ねじの種類
  • R(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • その他(1)
0.5・1・その他
ブランド
  • イハラサイエンス(2)
  • リガルジョイント(2)
  • アベ機械商会(2)
  • フジキン(1)
  • フローバル(1)
  • SK11(1)
  • I-VALUE(1)
イハラサイエンス・リガルジョイント・アベ機械商会・フジキン・フローバル・SK11・I-VALUE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)フジキン
5,898税込6,488
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ブレードロック(ステンレス製) フローバルブレードロック(ステンレス製)フローバル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
389税込428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
ブレードロック SK11ブレードロックSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)9適合厚さ(mm)【ホース】3
汎用管継手