絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
キャップ(1)
形状
ニップル(1)
形状
プラグ(1)
形状
ユニオンストレート(3)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
管接続口径
  • 2
  • 1/8(743)
  • 1/4(803)
  • 3/8(692)
  • 1/2(526)
  • 3/4(63)
  • 1(40)
  • M3(93)
  • M5(366)
  • M6(62)
  • M8(21)
  • M12(27)
  • M14(29)
  • M16(10)
  • M18(22)
  • M20(9)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(28)
使用流体
  • 使用流体水(3)
  • 使用流体空気(8)
ねじの種類
  • M(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(3)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
0.3・0.9・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 千代田通商(3)
  • コガネイ(1)
  • ベンカン機工(1)
PISCO(ピスコ)・千代田通商・コガネイ・ベンカン機工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
    形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ)

    メインブロック ユニバーサルクイック

    PISCO(ピスコ)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー取出口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルクイックタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • クイック継手隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手隔壁ユニオン

    コガネイ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ種類M
  • タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

    千代田通商
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工

    溶接式管継手 ラップジョイント

    ベンカン機工
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
  • メインブロック キャップ PISCO(ピスコ)

    メインブロック キャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • メインブロック ニップル PISCO(ピスコ)

    メインブロック ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ニップルタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商

    タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

    千代田通商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
汎用管継手