絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(2)
  • ユニバーサル(1)
形状
形状
キャップ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
適合チューブ外径
  • 16(2)
管接続口径
  • M26
  • 1/16(77)
  • 1/8(1,659)
  • 1/4(1,828)
  • 3/8(1,539)
  • 1/2(1,050)
  • 3/4(77)
  • 1(53)
  • 2(15)
  • M3(133)
  • M5(624)
  • M6(137)
  • M8(24)
  • M12(31)
  • M14(35)
  • M16(11)
  • M18(24)
  • M20(12)
  • No.10-32(131)
  • Φ8(11)
  • その他(46)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
ねじの種類
  • M(3)
M
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 1(2)
0.3・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズユニバーサル
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
形状キャップねじの種類Mねじ規格ミリサイズ
バルクヘッドユニオン 千代田通商バルクヘッドユニオン千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)48二面幅H(mm)30チューブ挿入長さ(mm)23.3質量(g)104.2トラスコ品番222-9889接続ねじM26X1.5
汎用管継手