絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • フジキン(22)
  • ニッタ(8)
  • コガネイ(7)
  • イハラサイエンス(2)
  • フロウエル(2)
  • Festo(2)
  • フジマック(1)
  • RS PRO(1)
形状
形状
45°エルボ(2)
形状
その他(2)
形状
エルボ(4)
形状
キャップ(2)
形状
クロス(3)
形状
ストレート(5)
形状
ソケットエルボ(11)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(2)
形状
ティー(2)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(2)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチユニオンワイ(7)
形状
ブランチワイ(3)
形状
ユニオンティー(4)
形状
ユニオンワイ(3)
形状
レデューサー(8)
形状
六角穴付ストレート(3)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
違径ユニオンティー(10)
形状
違径ユニオンワイ(6)
適合チューブ外径
  • 1/8(14)
  • 5/32(16)
  • 3/16(16)
  • 1/4(87)
  • 5/16(7)
  • 3/8(8)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
管接続口径
  • 1/16(7)
  • 1/8(29)
  • 5/32(1)
  • 1/4(33)
  • 3/8(23)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • M5(3)
  • No.10-32(18)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(49)
  • 使用流体空気(50)
ねじの種類
  • M(3)
  • NPT(26)
  • R(10)
  • Rc(9)
  • UNF(17)
  • Uni(11)
M・NPT・R・Rc・UNF・Uni
最高使用圧力(MPa)
  • 1(50)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(109)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「A7」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
269税込296特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
L Series(LQ3H7A) SMCL Series(LQ3H7A)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
L Series(LQ3E7A) SMCL Series(LQ3E7A)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
LQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A) SMCLQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
形状ユニオンレジューシング
AXT3 SMCAXT3SMC
839税込923
1個
9日以内出荷
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサ KQ2R インチサイズ SMCレジューサ KQ2R インチサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ SMCメスユニオン KQ2F インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20 SMCフッ素樹脂製ニードルバルブ LVNシリーズ LVN20SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
クロス KQ2TW インチサイズ SMCクロス KQ2TW インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMCチューブキャップ KQ2C インチサイズSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
6,598税込7,258特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AXT6 SMCAXT6SMC
269税込296
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2R) SMC10 Series(10-KQ2R)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
形状レジューサ
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズSMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
汎用管継手