汎用管継手 :「T10」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類Uni
1袋(5個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブカプラ  (KC~) SMC CADデータあり
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
1袋(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
608 税込669
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KFT~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

両口チーズユニオン (KRT~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。 形状両口チーズユニオン
1袋(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
449 税込494
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQB2T SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

両口チーズユニオン KFG2T SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

くい込み管継手 チーズユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
1袋(2個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(2個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
9,798 税込10,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
559 税込615
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K Series(KQ2VT10) SMC CADデータあり
形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(5個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)