19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-66 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-110 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-44 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)34.5 寸法F(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)10 寸法B2(mm)16 寸法J(mm)23 寸法B1(mm)16 寸法N1(mm)15 寸法N2(mm)12.5 材質(パッキン)NBR
1個
330 税込363
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-108 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-86 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-64 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)16 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
390 税込429
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-122 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)23 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-121 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)53.5 対辺(mm)17 寸法A(mm)12 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
460 税込506
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-63 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)50.5 対辺(mm)14 寸法A(mm)12 寸法F(mm)13.5 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR
1個
455 税込501
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-41 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)42 対辺(mm)12 寸法A(mm)8 寸法F(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)21 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)16 寸法P(mm)11 取付ねじ1/8inchPT 寸法J(mm)23 材質(パッキン)NBR
1個
345 税込380
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)52 対辺(mm)17 寸法A(mm)11 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ1/4inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
435 税込479
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-103 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)61 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR
1個
485 税込534
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)49 対辺(mm)14 寸法A(mm)11 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ1/4inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR
1個
395 税込435
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)64 対辺(mm)22 寸法A(mm)15 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ1/2inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR
1個
495 税込545
翌々日出荷