絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • RS PRO(405)
  • SMC(298)
  • PISCO(ピスコ)(186)
  • コガネイ(79)
  • フジキン(64)
  • ニッタ(49)
  • 千代田通商(34)
  • Festo(32)
  • FIT-ONE(30)
  • フロウエル(7)
  • アオイ(7)
  • ベンカン機工(6)
  • ナブテスコサービス(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • 扶桑精機(3)
  • ユニバーサル(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(2)
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(7)
形状
ティー(2)
形状
ブランチエルボ(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ブランチトリプル(1)
形状
ブランチユニオン二重ワイ(1)
形状
ブランチワイ(1)
形状
プラグ(2)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
ユニオンティー(7)
形状
ユニオンワイ(3)
形状
レデューサー(2)
形状
ロングエルボ(1)
形状
違径ユニオンストレート(2)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 1.8(2)
  • 3.2(12)
  • 4(22)
  • 6(21)
  • 8(13)
  • 10(15)
  • 12(13)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(20)
  • 1/4(12)
  • 3/8(10)
  • 1/2(6)
  • M3(8)
  • M5(16)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体空気(20)
ねじの種類
  • M(16)
  • R(21)
  • Rc(1)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 1(36)
1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「タイ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ)CKD
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)4使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番441-1315質量(g)8使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレートCKD
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
569税込626
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ エルボタイプCKD
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向仕様Y形プラグ+チューブ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプCKD
349税込384
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ ストレート CKDニュージョイントミニタイプ ストレートCKD
249税込274
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ質量(g)2.4仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4553形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイントミニタイプ プラグ CKDニュージョイントミニタイプ プラグCKD
70税込77
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ブランクプラグ仕様Y形プラグ+チューブ形状プラグ適用管外径(Φmm)3.2材質(本体)ポリアミド流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)1.8トラスコ品番401-4545
ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ CKDニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプCKD
309税込340
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ仕様Y形プラグ+チューブ形状Y形チーズ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ チーズ CKDニュージョイントミニタイプ チーズCKD
359税込395
1個
当日出荷
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)質量(g)3.1トラスコ品番401-4707
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKDニュージョイントミニタイプ メスストレートCKD
239税込263
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ形状ユニオンストレート適用管外径(Φmm)3.2使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(ねじ部)黄銅材質(パッキング)ニトリルゴム仕様Y形プラグ+チューブ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
7,098税込7,808
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKDCGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプCKD
1,000税込1,100
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)1.8材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ストレートタイプCKD
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKDニュージョイントミニタイプ D形チーズCKD
389税込428
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKDニュージョイントミニタイプ 両口チーズCKD
389税込428
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー適用管外径(Φmm)3.2寸法L2(mm)15.5材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)CKD
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)CKD
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド) CKDニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート) CKDニュージョイントステンレスタイプ(片口ストレート)CKD
989税込1,088
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKDニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド)CKD
339税込373
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁)質量(g)9.8仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4561形状ストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイント テトラ形タイプ CKDニュージョイント テトラ形タイプCKD
599税込659
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途テトラ形チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状テトラ接続口径R1/4適用管外径(Φmm)12材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)61.2トラスコ品番401-7587適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ニュージョイント ニ重Y形タイプ CKDニュージョイント ニ重Y形タイプCKD
799税込879
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途2重Y形チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ニ重Y形接続口径M5適用管外径(Φmm)6材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)43トラスコ品番401-7790適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類M
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)CKD
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形)CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付)CKD
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)4使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイント エルボタイプ CKDニュージョイント エルボタイプCKD
249税込274
1個
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口エルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状45°エルボ接続口径R1/4適用管外径(Φmm)4材質(本体)ポリブチレンテレフタレート材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)3.2トラスコ品番401-5185適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形)CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプ CKDZSFシリーズ ニュージョイント PPタイプCKD
108税込119
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
エアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ) CKDエアファイバ用ワンタッチ継手(標準タイプ)CKD
2,475税込2,723
1袋(10個)
8日以内出荷
適用管外径(Φmm)1.8形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1接続方式ブランクプラグ×チューブ外径使用流体圧縮空気
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ CKDGWJシリーズ ニュージョイントミニタイプCKD
4,898税込5,388
1袋(10個)
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド) CKDニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)CKD
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状対締付ジョイント用バルクヘッド使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
汎用管継手