絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,747)
  • RS PRO(689)
  • PISCO(ピスコ)(518)
  • フジキン(360)
  • エスコ(315)
  • ニッタ(311)
  • コガネイ(279)
  • 千代田通商(270)
  • TRUSCO(96)
  • CKD(86)
  • アオイ(85)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(49)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(46)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(43)
  • Festo(39)
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(3)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
プラグ(1)
形状
ユニオンエルボ(3)
形状
ユニオンストレート(6)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニオンワイ(3)
形状
レデューサー(2)
形状
違径ユニオンストレート(1)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(7)
  • 3/16(8)
  • 1/4(12)
  • 5/16(8)
  • 3/8(10)
  • 3.18(2)
  • 4(36)
  • 6(36)
  • 8(36)
  • 10(40)
  • 12(36)
  • 12.7(9)
  • 16(8)
管接続口径
  • 1/8(25)
  • 1/4(23)
  • 3/8(22)
  • 1/2(17)
  • M5(5)
使用流体
  • 使用流体その他(11)
  • 使用流体(61)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体空気(62)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(16)
  • Rc(4)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.88(1)
  • その他(9)
0.88・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製) 潤工社ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)潤工社(3件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)樹脂
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン潤工社(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製) 潤工社ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(黄銅製)潤工社(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅仕様ミリ系列
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオン潤工社(3件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)潤工社
969税込1,066
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル潤工社
169税込186
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ(一般配管用) 潤工社エルボ(一般配管用)潤工社
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー潤工社(2件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン(一般配管用) 潤工社ユニオン(一般配管用)潤工社
369税込406
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 袋ナット潤工社(1件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル潤工社
149税込164
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用材質本体(金属部):黄銅使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ(スポット溶接機器配管) 潤工社エルボ(スポット溶接機器配管)潤工社
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ使用流体水、空気材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)耐水NBR接続ねじ種類R材質(押えリング)黄銅材質(チューブグリップ)特殊銅合金材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
ユニオンティー(一般配管用) 潤工社ユニオンティー(一般配管用)潤工社
459税込505
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオンティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ガードワイヤー付袋ナット潤工社
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅仕様ミリ系列
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン潤工社(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法P(mm)1形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ハンディタッチ継手 ニップル 潤工社ハンディタッチ継手 ニップル潤工社
76税込84
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)接続口径M5使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 エルボ(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(インチ系列)潤工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン潤工社
449税込494
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用トラスコ品番383-8335材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)六角対辺(mm)14ねじの種類R(PT)使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)4×4RoHS指令(10物質対応)対応
小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社小型ワンタッチカップリング メスプラグ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器の配管着脱用各種空気圧工具の配管着脱用トラスコ品番382-5904材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ)接続口径RC1/4使用温度範囲(℃)0~+60六角対辺(mm)16最高使用圧力(MPa)0.88使用圧力0.88使用流体空気相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ストッププラグ(一般配管用) 潤工社ストッププラグ(一般配管用)潤工社
98税込108
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ストッププラグ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ユニオンワイプラグ(一般配管用) 潤工社ユニオンワイプラグ(一般配管用)潤工社
459税込505
1個
4日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオンワイプラグ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT
ハンディタッチ継手 テー 潤工社ハンディタッチ継手 テー潤工社
219税込241
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。トラスコ品番382-5870材質黄銅(ニッケルメッキ処理)接続口径M5六角対辺(mm)10使用流体空気、水適合チューブ内径(Φmm)2.5流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)適合チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタッチ継手 エルボ 潤工社ハンディタッチ継手 エルボ潤工社
149税込164
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)六角対辺(mm)10使用流体空気、水適合チューブ内径(Φmm)2.5適合チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタッチ継手 2連エルボ 潤工社ハンディタッチ継手 2連エルボ潤工社
229税込252
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。トラスコ品番382-5863材質黄銅(ニッケルメッキ処理)接続口径PT1/8使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)六角対辺(mm)10使用流体空気、水適合チューブ内径(Φmm)2.5適合チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタッチ継手 ユニオンテー 潤工社ハンディタッチ継手 ユニオンテー潤工社
189税込208
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用流体空気、水流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタッチ継手 ユニオン 潤工社ハンディタッチ継手 ユニオン潤工社
129税込142
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用流体空気、水流体温度(℃)-20~60(空気)、0~50(水)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタッチ継手 金属スリーブ 潤工社ハンディタッチ継手 金属スリーブ潤工社
30税込33
1個
欠品中
ハンディタッチ継手用 金属スリーブ 6mm
トラスコ品番382-5883材質バネ鋼適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオンテー潤工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 メスニップル 潤工社ステンレス継手 メスニップル潤工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ潤工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列)潤工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 エルボ(インチG系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(インチG系列)潤工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 ニップル(インチG系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチG系列)潤工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブ内径(Φmm)3.96適合チューブ外径D(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)6.35
ステンレス継手 サービステー 潤工社ステンレス継手 サービステー潤工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ユニオン潤工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用トラスコ品番382-4348材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン六角対辺(mm)14【取付けナット】14【本体】14使用流体空気、水、フッ素系冷媒液適合チューブ内径(Φmm)5流体温度(℃)空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃適合チューブ外径D(Φmm)8適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル潤工社
969税込1,066
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手