8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)66 寸法H(mm)24 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM 寸法L(mm)34 寸法H(mm)10 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/EPDM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
8,998 税込9,898
45日以内出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)160 寸法H(mm)43 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
67,980 税込74,778
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)92 寸法H(mm)29 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)40A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)108 寸法H(mm)39 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)134 寸法H(mm)41 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)65A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
46,980 税込51,678
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)46 寸法H(mm)15 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
7,998 税込8,798
45日以内出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)228 寸法H(mm)59 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)100A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
84,980 税込93,478
45日以内出荷