9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)2.1 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)4.7 接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150 規格オス&メスソケット 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTAC継手
形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状延長ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R/Rc 管接続口径R1/4・Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60
1袋(10個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTAC継手
形状延長継手 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(めねじ/おねじ)M 管接続口径M3×0.5 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
5,798 税込6,378
9日以内出荷