クイック継手ミニ カートリッジコガネイ翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式カ-トリッジ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9タイプミニタイプの場合寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルブランチコガネイ翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュBコガネイ9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります