流量調整プラグH&H当日出荷
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
大径エアー オネジプラグ 40型H&H翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジソケット 40型H&H翌日出荷から11日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ロータリープラグH&H翌日出荷
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
インスタント継手ParkerTAIYO¥7,998~税込¥8,798~
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります