54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR 形状ユニオンストレート 材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)アルミニウム 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508 材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ内径(Φmm)10
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 材質樹脂本体:PBT 形状ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
特価
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様金属タイプ 材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
639 税込703
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様樹脂タイプ 形状ブッシュ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様樹脂タイプ 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa 質量(g)15 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0 使用流体空気 材質(樹脂部)PBT 材質(弁体)パッキン:FKM 材質(ゴムシール)HNBR
1個
889 税込978
当日出荷

スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)1.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)0.3 刻印AT、BTA、B、AK、BK 一次側圧力(MPa)0.5 ニードル回転数10 制御流量(L/min)20 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 消音効果(dB)20 使用流体空気 接続口ワンタッチ配管 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様金属タイプ 形状ブッシュ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9 ねじの種類R 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータアウト 形状エルボ 制御方式メータアウト
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

クッション機能付スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 動画あり
ショックアブソーバ不要! 二段階の速度と切り替えタイミングをニードルで調整可能。クッションの強弱も調整可能。 標準なアブソーバに比べ3倍長持ち、長寿命 メンテナンス回数もコストも大幅削減!
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
659 税込725
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータイン 形状エルボ 制御方式メータイン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シリンダ速度の二段階調整を実現し、ショックアブソーバと同等の制御が可能になります。シリンダ速度、クッション強弱、クッションの切換タイミングを3個のニードルで調整可能です。大流量タイプは従来品と同じチューブサイズでワンサイズ上の流量を確保します。
用途ショックアブソーバの設置が困難な場所やショックアブソーバの交換作業を削減したい場合に最適です。 材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:NBR、HNBR 使用圧力(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
用途ねじとの接続 形状サイレンサ メートルネジ用 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口M 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 一次側圧力(MPa)0.5 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753 使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6
1個
849 税込934
当日出荷

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ15シリーズ 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)