7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC CADデータあり
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.93MB)
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)