特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 制御方式メータアウト形 寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)