特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22 寸法(mm)17×52 材質(本体)C3604 質量(g)72 ポート数2 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24 寸法(mm)22×64 材質(本体)C3604 質量(g)111 ポート数2 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28 寸法(mm)35×89 材質(本体)C3604 質量(g)400 ポート数2 管接続口径1 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26 寸法(mm)29×75 材質(本体)C3604 質量(g)236 ポート数2 管接続口径3/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23 寸法(mm)19×54 材質(本体)C3604 質量(g)82 ポート数2 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-2 寸法(mm)14×29 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-12 寸法(mm)14×29 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-14 寸法(mm)22×40 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-22 寸法(mm)17×45 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-21 寸法(mm)14×35 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-3 寸法(mm)17×34 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-23 寸法(mm)21×55 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-32 寸法(mm)17×45 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-1 寸法(mm)12×23 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-33 寸法(mm)21×55 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-24 寸法(mm)27×70 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-4 寸法(mm)22×40 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-31 寸法(mm)14×35 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-13 寸法(mm)17×34 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-11 寸法(mm)12×23 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷