駆動制御機器・スピードコントローラ :「フッ素」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28
寸法(mm)35×89
材質(本体)C3604
質量(g)400
ポート数2
管接続口径1
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26
寸法(mm)29×75
材質(本体)C3604
質量(g)236
ポート数2
管接続口径3/4
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23
寸法(mm)19×54
材質(本体)C3604
質量(g)82
ポート数2
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24
寸法(mm)22×64
材質(本体)C3604
質量(g)111
ポート数2
管接続口径1/2
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22
寸法(mm)17×52
材質(本体)C3604
質量(g)72
ポート数2
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-12
寸法(mm)14×29
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-3
寸法(mm)17×34
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-22
寸法(mm)17×45
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,750
税込¥3,025
欠品中
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-32
寸法(mm)17×45
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-23
寸法(mm)21×55
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-2
寸法(mm)14×29
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-1
寸法(mm)12×23
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-33
寸法(mm)21×55
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-24
寸法(mm)27×70
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-21
寸法(mm)14×35
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-14
寸法(mm)22×40
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-13
寸法(mm)17×34
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-11
寸法(mm)12×23
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-4
寸法(mm)22×40
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-31
寸法(mm)14×35
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。