駆動制御機器・スピードコントローラ :「SUS」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-103
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.8
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)31.7
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
材質(パッキン)NBR
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-123
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)22.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)19
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21.7
寸法C(mm)max:52.4、min:44.6
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)32
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-102
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)4(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)16
寸法A(mm)11
寸法F(mm)18
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
寸法B(mm)19
寸法C(mm)max:45.7、min:40.2
取付ねじ1/4inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)29.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-124
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.7
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)20
寸法J(mm)23
寸法G(mm)35.2
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-104
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)5(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)24
寸法A(mm)15
寸法F(mm)27.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)24
寸法E(mm)16
寸法B(mm)25.2
寸法C(mm)max:58.8、min:51
取付ねじ1/2inchPT
寸法I(mm)17.5
寸法J(mm)21.5
寸法G(mm)33.9
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-61
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)3(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)13
寸法A(mm)8
寸法F(mm)14.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)13
寸法E(mm)9
寸法B(mm)15.7
寸法C(mm)max:38.4、min:33.2
取付ねじ1/8inchPT
寸法I(mm)12.5
寸法J(mm)17.5
寸法G(mm)24.1
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99
エスコ品番EA140HF-41
材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
高さ(mm)3(対辺)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)13
寸法A(mm)8
寸法F(mm)14.5
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)13
寸法E(mm)9
寸法B(mm)16.2
寸法C(mm)max:38.4、min:33.2
取付ねじ1/8inchPT
寸法I(mm)10
寸法J(mm)16
寸法G(mm)23.1
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。