2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) 締付トルク(N・m)68.6以下 ケーブルΦ6mm ケーブル2m 耐振動(m/s2)196(50~1000Hz) 耐水性IP×7相当 RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150%R.C. 応答時間(ms)5以下
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可) 構造検出部:シリコンダイアフラム アナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。 電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下 保護等級IP40 保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可) 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下 表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて) 動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯) 直線性±1%F.S.以下 ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2m デジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において) 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間 適合流体空気、不活性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V 耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可) 応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
1個
12,798 税込14,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)