スイッチ/センサ/コントローラ :「アナログ出力」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様単位切換機能付 配管R1/8 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
41日以内出荷

配管NPT1/8 表示単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8 ブラケット垂直取付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管ワンタッチ管継手Φ4mm 単位SI単位固定 定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,998 税込9,898
41日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ) 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,798 税込9,678
41日以内出荷

配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa 耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間) 精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備 消費電流35mA以下
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下 配管R1/4(M5めねじ付) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 配管方向背面配管 オーダーメイド仕様リード線長さ3m
1個
21,980 税込24,178
66日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~-101
1個
7,698 税込8,468
39日以内出荷

仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms タイプ真空圧 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準) 保護等級IP40 配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス クラス清浄度(ISOクラス):クラス4 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
24日以内出荷

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

微差圧センサ PSE550シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PSE531-R07-C2L プレッシャセンサ PSE53 SMC CADデータあり
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8341種類の商品があります)



3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0~50 定格圧力範囲(MPa)0~0.8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)