19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ISG121-N030-W ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(2)防滴型(IP44相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISG231-N030 ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(-)1a1b 圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ISG191-N030 汎用圧力スイッチ ISG19 SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

汎用圧力スイッチ ISG12 SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7 単位【目盛板】(-)MPa 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG29 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG22 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISG191-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC CADデータあり
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100 CE-対応品(-Q)対応品
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG21 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG11 SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) CE-対応品(-Q)対応品
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG23 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)