絞り込み
ブランド
  • CKD(8)
  • SMC(2)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC12(4)
  • DC24(10)
  • その他(1)
ポート数
  • 2(6)
  • 3(5)
管接続口径
  • M6
  • 1/8(523)
  • 1/4(1,430)
  • 3/8(1,391)
  • 1/2(813)
  • 3/4(536)
  • 1(530)
  • 1-1/4(174)
  • 1-1/2(193)
  • 2(196)
  • 2-1/2(14)
  • 32A(67)
  • 40A(86)
  • 50A(91)
  • M5(30)
  • Φ4(19)
  • Φ6(36)
  • Φ8(30)
  • Φ10(41)
  • Φ12(37)
  • その他(44)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
  • NO(通電時閉)形(1)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(5)
ねじの種類
  • M(6)
M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁CKD(1件のレビュー)
8,778税込9,656
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
7,538税込8,292
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
7,538税込8,292
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
15,321税込16,853
1個
当日出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディCKD
2,150税込2,365
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト)「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017Burkert(ビュルケルト)
21,980税込24,178
1個
41日以内出荷
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKDMABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁CKD
12,073税込13,280
1個
4日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディCKD
2,988税込3,287
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
作動方式直動式ポート数3定格電圧(V)DC24
流体制御機器