絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC12(4)
  • DC24(10)
  • その他(1)
ブランド
  • CKD(8)
  • SMC(2)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
管接続口径
  • M6
  • 1/8(469)
  • 1/4(1,341)
  • 3/8(1,217)
  • 1/2(665)
  • 3/4(398)
  • 1(389)
  • 1-1/4(80)
  • 1-1/2(83)
  • 2(90)
  • 32A(64)
  • 40A(66)
  • 50A(74)
  • M5(30)
  • Φ4(13)
  • Φ6(31)
  • Φ8(28)
  • Φ10(38)
  • Φ12(34)
  • その他(33)
ポート数
  • 2(6)
  • 3(5)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
  • NO(通電時閉)形(1)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(5)
ねじの種類
  • M(6)
M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
  • MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD

    MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁

    CKD
    6,593税込7,252
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKD

    MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    8,778税込9,656
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数3
  • 「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト)

    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017

    Burkert(ビュルケルト)
    21,980税込24,178
    1個
    41日以内出荷
    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
    仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
  • メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    7,538税込8,292
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    7,538税込8,292
    1台
    9日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKD

    MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁

    CKD
    15,321税込16,853
    1個
    当日出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
  • MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKD

    MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁

    CKD
    12,073税込13,280
    1個
    当日出荷
    作動方式直動式ポート数2ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ

    CKD
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3定格電圧(V)DC24
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ

    CKD
    2,150税込2,365
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
ソレノイドバルブ