流体制御機器 :「T10」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 1バール設定 = 5 / 2℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/3 PC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/3 CC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バールポジション数 = 2バールネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。