流体制御機器 :「ガス 管 接続」の検索結果
関連キーワード
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3
消費電力(W)20 inrush、2 hold
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8
質量(kg)0.2
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)7
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー
接続口径(プッシュイン)6mm
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)11
材質(シール)FKM+EPDM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0.15
オリフィス(mm)3
材質(ボディ)PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)フラットピンターミナル
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー
接続口径(Gねじ)1/8
質量(kg)0.3
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)4.5
材質(シール)FFKM
定格電圧(V)DC24
ねじの種類G
材質(ボディ)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開
接続口径(Gねじ)45665
質量(kg)0.2
ポート数2
消費電力(W)7
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
オリフィス(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)12
材質(シール)PTFE+FKM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)1.6
作動方式パイロット式
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様非通電時:閉
接続口径(Gねじ)45661
質量(kg)0.6
ポート数2
消費電力(W)12
材質(シール)PTFE+FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)8
材質(シール)PEEK+FKM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)2.5
作動方式パイロット式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉
接続口径(Gねじ)45661
質量(kg)1.3
ポート数2
消費電力(W)85w inrush,8.5w hold
材質(シール)PTFE
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)1
作動方式直動式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)5
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉
質量(kg)0.8
消費電力(W)16
材質(シール)PTFE+FKM
最高使用圧力(MPa)4
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線付属ケーブルプラグ
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉
接続口径1/4
質量(kg)0.8
ポート数2
消費電力(W)16
材質(シール)PEEK+FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線付属ケーブルプラグ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。