41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD CADデータあり
1個
特価
2,205 税込2,426
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD CADデータあり
流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)0.3(水圧にて) ポート数2 使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
1個
6,593 税込7,252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A 構成部品プランジャスプリング、プランジャ
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品スプリング
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品パイロット弁本体
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品ボディ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A 構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品ボディ、Oリング(P-4)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品スプリング
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
14,698 税込16,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-50U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-25U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A 構成部品十字穴付皿タッピンねじ(4×25)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品パイロット弁本体
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-50U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-40、50 構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-40U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-20U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-20、25 構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-40U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50 構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-25U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-20U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50 構成部品モールドコイル
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50 構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
1個
2,289 税込2,518
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50 構成部品モールドコイル
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25 構成部品ダイアフラム組立
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に 材質(シール)H-NBR 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 排気方式内部排気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下 禁油オプション有り
1台
5,298 税込5,828
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)