3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619 アズワン品番65-7923-45
1個
4,598 税込5,058
欠品中

直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603 アズワン品番65-8038-82
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング