CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
CADデータあり
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
1個
¥13,429~
税込¥14,772~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,790~
税込¥10,769~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2908種類の商品があります)
CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7
消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8
コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線
最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)
オリフィス(mm)12
作動区分ノーマルクローズ形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)
流体温度(℃)5~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐熱クラスH
最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)
皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)-10~60
材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
1個
¥11,261~
税込¥12,387~
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥11,313~
税込¥12,444~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6533種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,163~
税込¥13,379~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6154種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥7,898~
税込¥8,688~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1278種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥8,506~
税込¥9,357~
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6879種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,200~
税込¥14,520~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(149種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
1個
¥17,439~
税込¥19,183~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥24,888~
税込¥27,377~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
1個
¥24,063~
税込¥26,469~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,506~
税込¥6,057~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6900種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,950~
税込¥9,845~
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2348種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,012~
税込¥7,713~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(520種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,825~
税込¥4,208~
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2603種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,513~
税込¥4,964~
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3380種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,200~
税込¥34,320~
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2203種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥39,738~
税込¥43,712~
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(260種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥78,238~
税込¥86,062~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥44,275~
税込¥48,703~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥42,063~
税込¥46,269~
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2012種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)2
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥41,938~
税込¥46,132~
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NC(通電時開)形
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
¥66,550~
税込¥73,205~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。