絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • AirTAC(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • M10(1)
接続口
  • G(2)
  • M(1)
  • R(6)
材質(本体)
  • 樹脂(8)
  • 金属(1)
消音効果(dB)
  • 25
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(28)
  • 21(2)
  • 23(3)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(11)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • -(2)
有効断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 40(2)
  • 78(2)
  • 143(1)
8・12・40・78・143
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ メートルオネジPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
G1/2" サイレンサー エスコG1/2" サイレンサーエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ