駆動制御関連機器 :「プラグ」の検索結果
関連キーワード
CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。. 特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。