絞り込み
形状

その他(2)

ティー(1)
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(2)
適合チューブ外径
- 2
- 1/16(15)
- 1/8(78)
- 3/16(38)
- 1/4(116)
- 5/16(45)
- 3/8(106)
- 1/2(87)
- 5/8(29)
- 3/4(37)
- 1"(22)
- 3(17)
- 4(114)
- 5(12)
- 6(146)
- 8(142)
- 9(10)
- 10(146)
- 12(111)
- 12.7(20)
- 16(21)
- 適合チューブ外径をもっと見る
使用流体
ガス(1)
水(6)
油(6)
空気(5)
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 5(1)
ブランド
- TRUSCO(5)
- イハラサイエンス(2)
- フジキン(1)
- アオイ(1)
TRUSCO・イハラサイエンス・フジキン・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(2)

ティー(1)

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/4
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9255材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/4
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9267材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手