絞り込み
ブランド
  • コガネイ(25)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • 千代田通商(5)
  • ニッタ(4)
  • アオイ(4)
形状
形状
エルボ(4)
形状
クロス(1)
形状
ストレート(5)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(4)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(1)
形状
プラグ(2)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
ユニバーサルエルボ(11)
形状
延長継手ブッシュ(5)
形状
違径ニップル(3)
形状
隔壁ユニオン(1)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(268)
  • 1/4(332)
  • 5/16(3)
  • 3/8(261)
  • 7/16(4)
  • 1/2(151)
  • 9/16(4)
  • 3/4(34)
  • 1(16)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M3(26)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M14(12)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 1.8(2)
  • 3(4)
  • 3.2(3)
  • 3.5(1)
  • 4(16)
  • 5(4)
  • 6(16)
  • 8(1)
ねじの種類
  • M(53)
  • R(4)
  • Rc(2)
使用流体
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(44)
水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.5(13)
  • 0.7(1)
  • 0.9(11)
  • 1(14)
0.4・0.5・0.7・0.9・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(5)
ティー
ティー(2)
ニップル
ニップル(4)
プラグ
プラグ(2)
ブランチティー
ブランチティー(2)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(11)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(5)
違径ニップル
違径ニップル(3)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
46税込51
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
219税込241
1個
当日出荷
形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ接続口径M5×0.8使用流体空気最高使用圧力1MPa使用温度範囲0~50℃ねじの種類M使用真空圧力-100kPa
ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)ミニマル継手 延長継手PISCO(ピスコ)
62税込68
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ)ミニマル継手 カップリングPISCO(ピスコ)
53税込58
1個
当日出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリング使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装
バーブ継手 コネクタ ニッタバーブ継手 コネクタニッタ(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
219税込241
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60タイプ分離型タイプ寸法A(mm)3.2ねじの種類RねじサイズM5×0.8
TAC継手 ストレート コガネイTAC継手 ストレートコガネイ
898税込988
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニオンエルボ使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ質量(g)5.5接続ねじM5X0.8
TAC継手 ブッシュ コガネイTAC継手 ブッシュコガネイ
478税込526
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類R、M
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
139税込153
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100
TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイTAC継手 ユニバーサルエルボコガネイ
1,398税込1,538
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボねじの種類M
TAC継手 ユニバーサルティー コガネイTAC継手 ユニバーサルティーコガネイ
1,398税込1,538
1個(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティーねじの種類M
TAC継手 プラグ コガネイTAC継手 プラグコガネイ
698税込768
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TAC継手 ティー コガネイTAC継手 ティーコガネイ
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ティーねじの種類M管接続口径M5×0.8
ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルクロスPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルクロス使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.5質量(g)8.6接続ねじM5X0.8
チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニ ブッシュPISCO(ピスコ)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様ミニ形状延長継手ブッシュ使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
TACねじ配管用継手 プラグ コガネイTACねじ配管用継手 プラグコガネイ
698税込768
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイステンレス製カップル.A ソケットメスアオイ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイステンレス製カップル.A ソケットオスアオイ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグメス アオイステンレス製カップル.A プラグメスアオイ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグオス アオイステンレス製カップル.A プラグオスアオイ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
TAC継手 旋回継手 コガネイTAC継手 旋回継手コガネイ
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M管接続口径M5×0.8
TAC継手 隔壁継手 コガネイTAC継手 隔壁継手コガネイ
1,098税込1,208
1袋(5個)
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M管接続口径M5×0.8
TAC継手 延長継手 コガネイTAC継手 延長継手コガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TAC継手 ユニバーサルブランチティー コガネイTAC継手 ユニバーサルブランチティーコガネイ
1,998税込2,198
1個(5個)
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルブランチティーねじの種類M管接続口径M5×0.8
TAC継手 ニップル コガネイTAC継手 ニップルコガネイ
798税込878
1個(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ニップル
TAC継手 ターミナル コガネイTAC継手 ターミナルコガネイ
5,498税込6,048
1個(5個)
9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M管接続口径M5×0.8
TAC継手 カップリング コガネイTAC継手 カップリングコガネイ
1,098税込1,208
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TAC継手 エルボ コガネイTAC継手 エルボコガネイ
5,298税込5,828
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
TAC継手 エアマニホールド コガネイTAC継手 エアマニホールドコガネイ
8,798税込9,678
1袋(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
テラピンユニバーサルエルボ 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手