絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
管接続口径
  • M6
  • 1/8(206)
  • 1/4(255)
  • 3/8(203)
  • 7/16(3)
  • 1/2(129)
  • 9/16(3)
  • 3/4(29)
  • 1(14)
  • 1-1/16(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-3/4(2)
  • 2(3)
  • M3(26)
  • M5(56)
  • M8(12)
  • M12(11)
  • M14(11)
  • M18(10)
  • その他(23)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
ねじの種類
  • M(7)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
0.5・0.9・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • コガネイ(2)
  • ニッタ(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(2)
プラグ
プラグ(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状黄銅ナット
メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュCPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュC使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
TAC継手 プラグ コガネイTAC継手 プラグコガネイ
998税込1,098
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類M
TACねじ配管用継手 プラグ コガネイTACねじ配管用継手 プラグコガネイ
998税込1,098
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット1個付
メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルテーパーPISCO(ピスコ)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手