絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(10)

エルボ(11)

ストレート(8)

ティー(4)

ニップル(5)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(8)

メス隔壁ストレート(3)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(3)

ユニバーサルエルボ(2)

ロングエルボ(1)

延長継手ブッシュ(4)

違径ソケット(16)

違径ニップル(2)

違径ユニオンティー(1)

隔壁ユニオン(1)
管接続口径
- 1/8(57)
- 1/4(78)
- 3/8(65)
- 1/2(40)
- 3/4(8)
- 1(6)
- M3(1)
- M5(2)
- M8(2)
- M12(2)
- M14(3)
- M18(3)
- その他(4)
適合チューブ外径
- 1/8(7)
- 3/16(3)
- 1/4(9)
- 5/16(3)
- 3/8(10)
- 1/2(10)
- 5/8(3)
- 3/4(5)
- 7/8(1)
- 1"(3)
- 4(8)
- 6(14)
- 8(14)
- 9(2)
- 10(17)
- 12(10)
- 12.5(1)
- 16(2)
- その他(1)
ねじの種類
- Rc
- G(50)
- M(68)
- NPT(25)
- R(228)
- UNF(6)
- W(1)
- その他(2)
使用流体
水(18)
油(5)
空気(40)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(11)
- 0.4(5)
- 0.9(4)
- 1(16)
- 1.4(1)
- 1.5(11)
- 3.5(2)
- 5(1)
- 16.2(1)
- 51(1)
- その他(1)
0.3・0.4・0.9・1・1.4・1.5・3.5・5・16.2・51・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(18)
- 千代田通商(12)
- H&H(10)
- 近畿製作所(10)
- ニッタ(10)
- フジキン(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- イハラサイエンス(6)
- EARTH MAN(5)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- コガネイ(2)
- BeHAUS(2)
- グリーンクロス(2)
- フロパーサル(2)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- 佐藤真空(1)
モノタロウ・SMC・千代田通商・H&H・近畿製作所・ニッタ・フジキン・PISCO(ピスコ)・イハラサイエンス・EARTH MAN・ヤマトエンジニアリング・コガネイ・BeHAUS・グリーンクロス・フロパーサル・SK11・エスコ・佐藤真空
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(11)

ストレート(8)

その他(10)

ティー(4)

ニップル(5)

メスストレート(8)

メス隔壁ストレート(3)

ユニオンティー(3)

延長継手ブッシュ(4)

違径ソケット(16)

エルボ 角型
(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
中間継手 ウレタンホース用
(14件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エア配管の接続に用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ウレタンホースジョイント
SK11(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
中間ニップルソケット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
PTエルボメッキ付
千代田通商¥249~税込¥274~1個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥268~税込¥295~1個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
PTエルボ 90°タイプ
千代田通商(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
ニッタ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から13日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
PTチーズSUS304
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
バーブ継手 ガスケット
ニッタ¥66税込¥731袋(10個)当日出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ガスケット厚さ(mm)0.4質量(g)0.4最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
T-LOK めすチューブアダプター
フロパーサル¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類Rc
T-LOK めすコネクター
フロパーサル¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類Rc
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
ニップル No.8PT2
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ両方テーパーあり使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PT
異径中間プッシング
EARTH MAN¥249~税込¥274~1個翌日出荷用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
メスユニオン KFG2F
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状メスユニオン
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手