くい込み管継手・インサート管継手 :「プラグ」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

プラグ(2)
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ
使用流体空気
材質(本体)ステンレス
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
質量(g)0.3
接続ねじM3X0.5(おねじ)
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。