35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(19)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(3)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
ロングエルボ
ロングエルボ(2)
アオイ黄銅製エルボユニオン
エコ商品
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質真鍮 形状インサートレスエルボ
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-83 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ3/8
1個
625 税込688
翌日出荷

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-82 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
460 税込506
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-81 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
460 税込506
翌日出荷

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1個ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルエルボ KFV08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
4,390 税込4,829
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。 形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9268 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
599 税込659
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9292 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
709 税込780
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9308 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
679 税込747
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9319 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
519 税込571
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9279 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
769 税込846
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9309 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
769 税込846
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9284 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
549 税込604
翌々日出荷

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグとソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります