絞り込み
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0
  • 0.1(2)
  • 0.19(12)
  • 0.29(6)
  • 0.3(95)
  • 0.5(6)
  • 0.6(5)
  • 0.7(33)
  • 0.8(1)
  • 0.83(1)
  • 0.88(1)
  • 0.9(238)
  • 1(906)
  • 1.0(1)
  • 1.5(11)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.5(5)
  • 10(2)
  • その他(10)
ブランド
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY SeriesSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可能・ノングリース・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液・使用温度:0~80℃・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.06MB)構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手