絞り込み
ブランド
  • リガルジョイント(1)
  • SK11(1)
  • アベ機械商会(1)
  • I-VALUE(1)
形状
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 15
  • 1/8(230)
  • 5/32(206)
  • 3/16(178)
  • 1/4(302)
  • 5/16(217)
  • 3/8(263)
  • 1/2(205)
  • 1.8(25)
  • 2(39)
  • 3(69)
  • 3.2(133)
  • 4(917)
  • 6(1,017)
  • 8(889)
  • 10(847)
  • 11.53(13)
  • 12(744)
  • 16(227)
  • 25(14)
  • その他(15)
管接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
ねじの種類
  • R(2)
R
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.5・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
アマック継手 真鍮 アベ機械商会アマック継手 真鍮アベ機械商会
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
ブレードロック SK11ブレードロックSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)9適合厚さ(mm)【ホース】3

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手