絞り込み
ブランド
  • コガネイ(11)
  • SMC(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • パーカーハネフィン(1)
  • BeHAUS(1)
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
形状
隔壁ユニオンP(1)
適合チューブ外径
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(2)
管接続口径
  • M12
  • 1/16(76)
  • 1/8(1,050)
  • 1/4(1,087)
  • 3/8(892)
  • 1/2(643)
  • 3/4(21)
  • 1(19)
  • M3(88)
  • M5(430)
  • M6(121)
  • M8(12)
  • M14(20)
  • M16(9)
  • M18(14)
  • M20(10)
  • No.10-32(128)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(17)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(11)
ねじの種類
  • M(5)
  • R(1)
M・R
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(7)
  • 1(3)
  • 2(1)
0.9・1・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
その他
その他(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(2)
隔壁ユニオンP
隔壁ユニオンP(1)
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
チューブ継手 隔壁ユニオンP BeHAUSチューブ継手 隔壁ユニオンPBeHAUS
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途壁を隔てたチューブ同士の接続としてねじ径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9形状隔壁ユニオンP管接続口径M12×P1.5ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サプライジョイント コガネイサプライジョイントコガネイ
898税込988
1個
11日以内出荷
サイズM8×1(支管口)質量(g)26形式ターミナルストレート使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)8.4寸法L1(mm)8.7最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM12×1寸法E(mm)26寸法B(mm)27.2寸法L2(mm)20.2使用流体空気寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6使用真空圧力(kPa)-100対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
998税込1,098
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
サイズRc1/8(支管口)形式ターミナルテーパ接続ねじM12×1
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
798税込878
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
サイズ6mm(支管口)形式ターミナルクイック接続ねじM12×1
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
258税込284
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形式プラグ接続ねじM12×1
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
748税込823
1個
9日以内出荷
形状隔壁レデューサねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ
サプライジョイント プラグ コガネイサプライジョイント プラグコガネイ
198税込218
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式プラグ
サプライジョイント ブッシュC コガネイサプライジョイント ブッシュCコガネイ
258税込284
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュC使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュB コガネイサプライジョイント ブッシュBコガネイ
258税込284
1個
9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュA コガネイサプライジョイント ブッシュAコガネイ
289税込318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイサプライジョイント ターミナルテーパコガネイ
898税込988
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルクイック コガネイサプライジョイント ターミナルクイックコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 パーカーハネフィンワンタッチ継手パーカーハネフィン
1ケース(10個)
欠品中
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ねじの種類(おねじ)M管接続口径M12×1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじ規格ミリサイズ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手