絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 8(1)
  • 12(3)
  • 16(1)
管接続口径
  • M18
  • 1/8(425)
  • 1/4(413)
  • 3/8(371)
  • 1/2(294)
  • 3/4(18)
  • 1(18)
  • 2(8)
  • M3(50)
  • M5(262)
  • M6(46)
  • M8(9)
  • M12(13)
  • M14(17)
  • M16(7)
  • M20(7)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • Φ12(6)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(11)
ねじの種類
  • M(6)
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
0.3・0.9・1
ブランド
  • コガネイ(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 千代田通商(1)
コガネイ・PISCO(ピスコ)・千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ユニバーサルクイック PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルクイックPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口形状ユニバーサルクイック使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート カップリングモジュールPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9トラスコ品番474-5418材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15
サプライジョイント プラグ コガネイサプライジョイント プラグコガネイ
258税込284
1個
4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式プラグ
サプライジョイント ブッシュC コガネイサプライジョイント ブッシュCコガネイ
298税込328
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュC使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュA コガネイサプライジョイント ブッシュAコガネイ
459税込505
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルブランチ コガネイサプライジョイント ターミナルブランチコガネイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイサプライジョイント ターミナルテーパコガネイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルクイック コガネイサプライジョイント ターミナルクイックコガネイ
998税込1,098
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口形状ユニバーサルブランチ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)推奨締付トルク範囲(N・m)10.0~20.0使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手